Eriks
SKF

SKF Stelring, FRB Serie, 215 mm OD, 19.5 mm WD, Staal

  • ERIKS:24003304
  • Fabrikant:7316570302165
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 38,84/ stukexcl. btw

€ 47,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FRB
Type
Locating ring
Binnenbreedte
19.5 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
19.5 mm
Materiaal
Staal