Eriks
SKF

SKF Stelring, FRB Serie, 200 mm OD, 17.5 mm WD, Staal

  • ERIKS:23764716
  • Fabrikant:7316570634495
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 32,76/ stukexcl. btw

€ 39,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FRB
Type
Locating ring
Binnenbreedte
17.5 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
17.5 mm
Materiaal
Staal