Eriks
SKF

SKF Stelring, FRB Serie, 160 mm OD, 11.2 mm WD, Staal

  • ERIKS:23764682
  • Fabrikant:7316570580204
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 13,05/ stukexcl. btw

€ 15,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FRB
Type
Locating ring
Binnenbreedte
11.2 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
11.2 mm
Materiaal
Staal