Eriks
SKF

SKF Stangkop SILA 50 TXE-2LS

  • ERIKS:14622095
  • Fabrikant:7316572049235
Image 1
Opslaan in lijst

€ 522,59/ stukexcl. btw

€ 632,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SILA
Type
Rod End
Binnendiameter
50 mm
Draadmaat
M 45x3
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-weefsel
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
440 N
Statisch draaggetal
270 N
B
35 mm
C
35 mm
C1
31 mm
d
50 mm
D
50 mm
d1
114 mm
D1
114 mm
d2
114 mm
d4
70 mm
dk
66 mm
F
31 mm
G
M45 x 3 mm
h
160 mm
K
219 mm
H
160 mm
h1
160 mm
H1
160 mm
I3
68 mm
I4
219 mm
I5
30 mm
I7
58 mm
W
60 mm