Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE sinter brons Buitendraad rechts SA 6 C

  • ERIKS:23769497
  • Fabrikant:7316577002471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 74,42/ stukexcl. btw

€ 90,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SA..C
Binnendiameter
6 mm
Draadmaat
M 6
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE sinter brons
B
6 mm
d
6 mm
D
22 mm
Alternatieven

€ 28,06/ stukexcl. btw

€ 33,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026