Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE sinter brons Buitendraad rechts SA 12 C

  • ERIKS:23769477
  • Fabrikant:7316577002532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,42/ stukexcl. btw

€ 86,42incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SA..C
Binnendiameter
12 mm
Draadmaat
M 12
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE sinter brons
B
10 mm
d
12 mm
D
35 mm
Alternatieven

€ 34,87/ stukexcl. btw

€ 42,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026