Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE sinter brons Buitendraad links SAL 20 C

  • ERIKS:23769545
  • Fabrikant:7316577003454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 77,14/ stukexcl. btw

€ 93,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SAL..C
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE sinter brons
B
16 mm
d
20 mm
D
54 mm
Alternatieven

€ 67,07/ stukexcl. btw

€ 81,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026