Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE sinter brons Binnendraad rechts SI 30 C

  • ERIKS:23769674
  • Fabrikant:7316577002983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 141,10/ stukexcl. btw

€ 170,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SI..C
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x2
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE sinter brons
B
22 mm
d
30 mm
D
75 mm
Alternatieven

€ 128,60/ stukexcl. btw

€ 155,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026