Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE FRP Buitendraad rechts SAKB 6 F

  • ERIKS:23769535
  • Fabrikant:7316577003713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,41/ stukexcl. btw

€ 36,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SAKB..F
Binnendiameter
6 mm
Draadmaat
M 6
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE FRP
B
9 mm
d
6 mm
D
21 mm