Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE FRP Buitendraad rechts SAKB 14 F

  • ERIKS:23769529
  • Fabrikant:7316577003744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 104,60/ stukexcl. btw

€ 126,57incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SAKB..F
Binnendiameter
14 mm
Draadmaat
M 14
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE FRP
B
19 mm
d
14 mm
D
37 mm