Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE FRP Buitendraad rechts SAKB 12 F

  • ERIKS:23769528
  • Fabrikant:7316577079480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,70/ stukexcl. btw

€ 63,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SAKB..F
Binnendiameter
12 mm
Draadmaat
M 12
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE FRP
B
16 mm
d
12 mm
D
33 mm