Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE FRP Buitendraad links SALKB 8 F

  • ERIKS:23769582
  • Fabrikant:7316577079411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,85/ stukexcl. btw

€ 39,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SALKB..F
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE FRP
B
12 mm
d
8 mm
D
25 mm