Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE FRP Buitendraad links SALKB 12 F

  • ERIKS:23769576
  • Fabrikant:7316570066067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,67/ stukexcl. btw

€ 54,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SALKB..F
Binnendiameter
12 mm
Draadmaat
M 12
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE FRP
B
16 mm
d
12 mm
D
33 mm