Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Binnendraad rechts SFIK 8 FG

  • ERIKS:13200980
  • Fabrikant:7316572396087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,81/ stukexcl. btw

€ 61,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SFIK..FG
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
a
14 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
8 mm
d2
31 mm
d4
14.5 mm
G
M 8 mm
h1
36 mm
I3
19 mm
I4
51.5 mm
I5
6 mm
I7
13.8 mm
W
14 mm