Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Binnendraad links SFILK 6 F

  • ERIKS:12121529
  • Fabrikant:7316577665478
Image 1
Overzicht

Dit rod end heeft een lichtgewicht composietbehuizing met een onderhoudsvrij staal/PTFE FRP glijcontactoppervlak. De binnenring is gemaakt van lagerstaal en de behuizing van met glasvezel versterkt polyamide. Het is voorzien van een linkse binnendraad voor bevestiging. Het ontwerp biedt lage wrijving en is relatief ongevoelig voor verontreinigingen.

Kenmerken
  • Onderhoudsvrije glijlaag vermindert stilstand en maakt smering overbodig
  • Behuizing van met glasvezel versterkt polyamide zorgt voor hoge sterkte en verminderd gewicht
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt zorgt voor soepelere beweging en minimaliseert slijtage
  • Relatief ongevoelig voor verontreinigingen, verlengt de levensduur in veeleisende omgevingen
  • Linksdraads binnendraad maakt flexibele integratie in het ontwerp van apparatuur mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij lichte assemblages die duurzame bewegingsverbindingen vereisen
  • Ideaal voor toepassingen met beperkte onderhoudstoegang
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan stof of verontreinigingen
Opslaan in lijst

€ 13,13/ stukexcl. btw

€ 15,89incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SFILK..F
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 6
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
Met afdichting
Nee