Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Oplashals SCF 40 ES

  • ERIKS:23769596
  • Fabrikant:7316577300232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 135,74/ stukexcl. btw

€ 164,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SCF..ES
Binnendiameter
40 mm
Type schroefdraad
Oplashals
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
28 mm
d
40 mm
D
102 mm