Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Oplashals SC 30 ES

  • ERIKS:23769585
  • Fabrikant:7316577002761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 97,16/ stukexcl. btw

€ 117,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SC..ES
Binnendiameter
30 mm
Type schroefdraad
Oplashals
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
22 mm
d
30 mm
D
75 mm