Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts SA 25 ES

  • ERIKS:23769486
  • Fabrikant:7316577002624
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,83/ stukexcl. btw

€ 106,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SA..ES
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 24x2
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
20 mm
d
25 mm
D
65 mm
Alternatieven

€ 67,07/ stukexcl. btw

€ 81,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026