Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts SA 17 ES

  • ERIKS:23769482
  • Fabrikant:7316577002570
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,99/ stukexcl. btw

€ 78,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SA..ES
Binnendiameter
17 mm
Draadmaat
M 16
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
14 mm
d
17 mm
D
47 mm
Alternatieven

€ 41,23/ stukexcl. btw

€ 49,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026