Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts Met afdichting SA 45 ES-2RS

  • ERIKS:23769493
  • Fabrikant:7316577002723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 326,17/ stukexcl. btw

€ 394,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SA..ES-2RS
Binnendiameter
45 mm
Draadmaat
M 45x3
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja