Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts Met afdichting SA 40 ES-2RS

  • ERIKS:23769491
  • Fabrikant:7316577002709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 240,86/ stukexcl. btw

€ 291,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SA..ES-2RS
Binnendiameter
40 mm
Draadmaat
M 42x3
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja