Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad links SAL 10 E

  • ERIKS:23769538
  • Fabrikant:7316577003409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,33/ stukexcl. btw

€ 58,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SAL..E
Binnendiameter
10 mm
Draadmaat
M 10
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
9 mm
d
10 mm
D
30 mm
Alternatieven

€ 31,05/ stukexcl. btw

€ 37,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026