Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts SIR 30 ES

  • ERIKS:23769785
  • Fabrikant:7316577003645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 153,37/ stukexcl. btw

€ 185,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SIR..ES
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 22x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
22 mm
d
30 mm
D
66 mm