Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts SI 8 E

  • ERIKS:23769690
  • Fabrikant:7316577002839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,05/ stukexcl. btw

€ 47,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SI..E
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
8 mm
d
8 mm
D
25 mm
Alternatieven

€ 26,26/ stukexcl. btw

€ 31,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026