Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts SI 25 ES

  • ERIKS:23769673
  • Fabrikant:7316577002969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,89/ stukexcl. btw

€ 95,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SI..ES
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 24x2
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
20 mm
d
25 mm
D
65 mm
Alternatieven

€ 71,15/ stukexcl. btw

€ 86,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026