Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts SI 20 ES

  • ERIKS:23769670
  • Fabrikant:7316577002938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 57,92/ stukexcl. btw

€ 70,08incl. btw

197 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SI..ES
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
16 mm
d
20 mm
D
54 mm
Alternatieven

€ 52,41/ stukexcl. btw

€ 63,42incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026