Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts Met afdichting SI 80 ES-2RS

  • ERIKS:23769691
  • Fabrikant:7316570378290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.462,45/ stukexcl. btw

€ 1.769,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SI..ES-2RS
Binnendiameter
80 mm
Draadmaat
M 80
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja