Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad links SIL 25 ES

  • ERIKS:23769737
  • Fabrikant:7316577003621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 99,22/ stukexcl. btw

€ 120,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SIL..ES
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 24x2
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
d
25 mm
Alternatieven

€ 85,09/ stukexcl. btw

€ 102,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026