Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad links SIL 20 ES

  • ERIKS:23769735
  • Fabrikant:7316577003607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 69,99/ stukexcl. btw

€ 84,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SIL..ES
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
d
20 mm
Alternatieven

€ 62,87/ stukexcl. btw

€ 76,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026