Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Buitendraad rechts SAKAC 12 M

  • ERIKS:23769516
  • Fabrikant:7316577068927
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,99/ stukexcl. btw

€ 59,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SAKAC..M
Binnendiameter
12 mm
Draadmaat
M 12
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
B
16 mm
d
12 mm
D
33 mm