Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Buitendraad links SALKAC 8 M

  • ERIKS:23769574
  • Fabrikant:7316577025654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,44/ stukexcl. btw

€ 36,83incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SALKAC..M
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
B
12 mm
d
8 mm
D
25 mm