Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Buitendraad links SALKAC 6 M

  • ERIKS:23769573
  • Fabrikant:7316577043474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,89/ stukexcl. btw

€ 33,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SALKAC..M
Binnendiameter
6 mm
Draadmaat
M 6
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
B
9 mm
d
6 mm
D
21 mm