Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Buitendraad links SALKAC 5 M

  • ERIKS:23769572
  • Fabrikant:7316577042996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,72/ stukexcl. btw

€ 61,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SALKAC..M
Binnendiameter
5 mm
Draadmaat
M 5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
B
8 mm
d
5 mm
D
19 mm