Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Buitendraad links SALKAC 14 M

  • ERIKS:23769566
  • Fabrikant:7316577025470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,65/ stukexcl. btw

€ 78,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SALKAC..M
Binnendiameter
14 mm
Draadmaat
M 14
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
B
19 mm
d
14 mm
D
37 mm