Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Buitendraad links SALKAC 10 M

  • ERIKS:23769564
  • Fabrikant:7316577069054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,59/ stukexcl. btw

€ 45,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SALKAC..M
Binnendiameter
10 mm
Draadmaat
M 10
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
B
14 mm
d
10 mm
D
29 mm