Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Binnendraad rechts SIKAC 8 M

  • ERIKS:23769712
  • Fabrikant:7316577027092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,10/ stukexcl. btw

€ 40,05incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SIKAC..M
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
B
12 mm
d
8 mm
D
25 mm