Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Binnendraad rechts SIKAC 6 M

  • ERIKS:23769711
  • Fabrikant:7316577001870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,74/ stukexcl. btw

€ 38,41incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SIKAC..M
Binnendiameter
6 mm
Draadmaat
M 6
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
B
9 mm
d
6 mm
D
21 mm