Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Binnendraad rechts SIKAC 20 M

  • ERIKS:23769705
  • Fabrikant:7316577291554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 113,42/ stukexcl. btw

€ 137,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SIKAC..M
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
B
25 mm
d
20 mm
D
51 mm