Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Binnendraad rechts SIKAC 18 M

  • ERIKS:23769704
  • Fabrikant:7316577295057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 101,54/ stukexcl. btw

€ 122,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SIKAC..M
Binnendiameter
18 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
d
18 mm