Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Binnendraad rechts SIKAC 16 M/VZ019

  • ERIKS:23769703
  • Fabrikant:7316570477771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 87,00/ stukexcl. btw

€ 105,27incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SIKAC..M
Binnendiameter
16 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
B
21 mm
d
16 mm
D
43 mm