Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Binnendraad rechts SIKAC 10 M

  • ERIKS:23769697
  • Fabrikant:7316577032560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,52/ stukexcl. btw

€ 42,98incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SIKAC..M
Binnendiameter
10 mm
Draadmaat
M 10
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
B
14 mm
d
10 mm
D
29 mm