Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Binnendraad links SILKAC 20 M

  • ERIKS:23769756
  • Fabrikant:7316577291585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 121,38/ stukexcl. btw

€ 146,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SILKAC..M
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
d
20 mm
Alternatieven

€ 95,33/ stukexcl. btw

€ 115,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026