Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Trekbus bevestiging UKP 213 K/H

  • ERIKS:13471174
  • Fabrikant:7316579752732
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,29/ stukexcl. btw

€ 106,83incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UKP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
265 mm
Hoogte
153.5 mm
Hoogte as
76.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
203 mm
Lager
UK 213 K/H
Behuizing
P 213
Dynamisch draaggetal
57.2 N
Statisch draaggetal
40 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Trekbus voor metrische assen H 2313

  • Eriks:23765458
  • Manufacturer:H 2313

€ 64,16/ stukexcl. btw

€ 77,63incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026