Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Trekbus bevestiging SYJ 65 KF (geleverd zonder klembus)

  • ERIKS:23770187
  • Fabrikant:7316571200743
Image 1
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, asmontage met klembus (geleverd zonder klembus)
Opslaan in lijst

€ 191,18/ stukexcl. btw

€ 231,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYJ..KF
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
265 mm
Hoogte
150.5 mm
Hoogte as
76.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
203 mm
Lager
YSA 213-2FK
Behuizing
SYJ 513
Dynamisch draaggetal
57.2 N
Statisch draaggetal
40 N
Onderdelen & accessoires

€ 43,58/ stukexcl. btw

€ 52,73incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026