Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Trekbus bevestiging SYJ 60 KF (geleverd zonder klembus)

  • ERIKS:23770185
  • Fabrikant:7316570045093
Image 1
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, asmontage met klembus (geleverd zonder klembus)
Opslaan in lijst

€ 155,85/ stukexcl. btw

€ 188,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYJ..KF
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
55 mm
Lengte
241 mm
Hoogte
137.5 mm
Hoogte as
69.8 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
188.5 mm
Lager
YSA 212-2FK
Behuizing
SYJ 512
Dynamisch draaggetal
52.7 N
Statisch draaggetal
36 N
Onderdelen & accessoires

€ 37,25/ stukexcl. btw

€ 45,07incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026