Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Trekbus bevestiging SYJ 50 KF (geleverd zonder klembus)

  • ERIKS:23770166
  • Fabrikant:7316570078411
Image 1
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, asmontage met klembus (geleverd zonder klembus)
Opslaan in lijst

€ 87,16/ stukexcl. btw

€ 105,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYJ..KF
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
206 mm
Hoogte
114 mm
Hoogte as
57.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
157.5 mm
Lager
YSA 210-2FK
Behuizing
SYJ 510
Dynamisch draaggetal
35.1 N
Statisch draaggetal
23.2 N
Onderdelen & accessoires

€ 27,64/ stukexcl. btw

€ 33,44incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026