€ 63,44/ stukexcl. btw
€ 76,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYJ..KF |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 184 mm |
Hoogte | 99 mm |
Hoogte as | 49.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 136.5 mm |
Lager | YSA 208-2FK |
Behuizing | SYJ 508 |
Dynamisch draaggetal | 30.7 N |
Statisch draaggetal | 19 N |
€ 24,54/ stukexcl. btw
€ 29,69incl. btw
73 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026