Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Trekbus bevestiging SYJ 35 KF (geleverd zonder klembus)

  • ERIKS:23770160
  • Fabrikant:7316570122169
Image 1
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, asmontage met klembus (geleverd zonder klembus)
Opslaan in lijst

€ 54,92/ stukexcl. btw

€ 66,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYJ..KF
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
167 mm
Hoogte
93 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
129 mm
Lager
YSA 207-2FK
Behuizing
SYJ 507
Dynamisch draaggetal
25.5 N
Statisch draaggetal
15.3 N
Onderdelen & accessoires

€ 24,01/ stukexcl. btw

€ 29,05incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026