€ 55,76/ stukexcl. btw
€ 67,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCPA |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 130 mm |
Hoogte | 113 mm |
Breedte | 51 mm |
Hoogte as | 57.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 94 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Kussenblok |
Dynamisch draaggetal | 35100 N |
Statisch draaggetal | 23200 N |