Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging UCPA 208/H

  • ERIKS:13471272
  • Fabrikant:7316579751896
Image 1
Overzicht

Deze lagerunit met korte voet en kogellager heeft een verlengde binnenring en stelschroefvergrendeling voor een veilige asbevestiging. Het gietijzeren huis is ontworpen volgens de Japanse industriestandaarden en geschikt voor toepassingen met beperkte ruimte. De unit is gesmeerd, afgedicht en voorzien van schroefdraadgaten voor een betrouwbare installatie. Geoptimaliseerd voor afwisselende of constante asrotatie in compacte omgevingen.

Kenmerken
  • Het stelschroefvergrendelingsmechanisme zorgt voor een snelle en veilige bevestiging van de as
  • het verkorten van de installatietijd
  • Verlengde binnenring minimaliseert uitlijning van de as
  • het verbeteren van operationele stabiliteit in beperkte ruimtes
  • Getapte gaten in de behuizing vergemakkelijken een stevige bevestiging van bouten
  • vergroten van de structurele integriteit onder belasting
  • Het afgedichte en gesmeerde lagerontwerp vermindert het onderhoud en verlengt de levensduur
  • Gietijzeren behuizing biedt robuuste duurzaamheid
  • ondersteuning van betrouwbare prestaties in industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij machines die compacte lageropstellingen in beperkte ruimtes vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen met afwisselende of constante asrotatie
  • Compatibel met installaties die snelle montage en stabiele asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 42,18/ stukexcl. btw

€ 51,04incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCPA
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Asdiameter
40 mm
Lengte
116 mm
Hoogte
98 mm
Breedte
45 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
84 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing
Dynamisch draaggetal
30700 N
Statisch draaggetal
19000 N